画像準備中

RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) 注文コード09455017 品番429-666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。
押出し形成ポリエチレン製。
IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油

仕様
呼び径 = 25mm
材質 = プラスチック
コンジットタイプ = フレキシブル
外径 = 25.8mm
色 = グレー
内径 = 21.2mm
長さ = 5m
保護等級 = IP55
コーティング材 = コーティングなし
動作温度 Max = +100℃
最小曲げ半径 = 31 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする