※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の バット・番重・コンテナ
クローバー(大屋製作所)の バット網
18-8(SUS304) ケーキバットアミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09455056
品番
8インチ用
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
サイズ
8インチ用
ピッチ(mm)
約12(網目)
寸法(縦×横)(mm)
177×117
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0140-0601
TKG品番(2017)
6-0138-0601
商品タイプ
アミ