※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の バット・番重・コンテナ
クローバー(大屋製作所)の バット網
18-8(SUS304) ケーキバットアミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09455065
品番
9インチ用
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
サイズ
9インチ用
ピッチ(mm)
約12(網目)
寸法(縦×横)(mm)
195×132
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0140-0602
TKG品番(2017)
6-0138-0602
商品タイプ
アミ