曜日別特売

ねじ抜き工具セット RS PRO 12個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード09455218品番446-863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。
RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。
硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。
このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。
タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。
特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。
安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。
このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。
ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。
この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。
用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。
そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
個数 = 12
セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm
材質 = HSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする