RS Pro ISO HSS メートル(粗目)スパイラルポイント. 信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこのスパイラルポイントタップは、機械用途での切断や穴開けに最適です。
スパイラルフルートタップの前の最初の例では、より堅牢な切断作業機として機械タッピングに使用でき、一般に、ボトミングねじより頑丈になります。
特長と利点 機械タッピング用の精密 HSS タップリードタップなしでハンドタップに使用可能。
ストレート溝に角度カットポイントを追加した設計により、冷却剤の流れを自由にするために、切りくずを取り除くことができます。
ブルースチーム焼き戻し仕上げにより、摩擦が軽減され、仕上げの細目のねじ山が形成されます 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。
ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。
タップ ドリルセットは、この つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
主に以下のような用途で用いられます。
建設 DIY 配管 作業場改装 栓に潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用中は、タップに定期的に潤滑剤を塗布することをお勧めします。
これにより、摩擦のないねじ山を正確にねじ切りできます。
これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。
高速度鋼の利点は何ですか? 高速度鋼( HSS )は、ほとんどの切削用途に耐えるほど Durable なオールラウンド素材です。
カーバイド工具の代わりにコスト効果が高くなりますが、速度範囲は短くなります。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
Precision HSS taps for machine tappingCan be used for hand tapping without need of lead tap.Designed with straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow.Blue steam tempered finish reduces friction and produces fine finish thread