画像準備中

ハンドル RS PRO アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09455428 品番456-539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。
このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。
陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。
このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。
M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。
特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。
引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。
各種サイズを用意:

仕様
材質 = アルミニウム
長さ = 140mm
高さ = 50 mm
幅 = 14.5mm
ピッチ = 125mm
色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする