画像準備中

RS PRO, DINケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09455577 品番463-489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。
ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。
このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。
長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。

仕様
コネクタ1 = 3ピンミニDIN
コネクタ 2 = 未処理終端
コネクタ1ジェンダー = オス
長さ = 2m
外被色 = 黒
ケーブルタイプ = ミニDIN
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする