画像準備中

RS PRO DINレール 1m x 35mm x 7.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09455647 品番467-399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。
トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。
これにより、強度と耐腐食性が確保されています。
溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。
DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。
DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。
プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。
なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。
これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。
省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。
時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。
リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。
コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。
特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。
これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。
標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。
主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器

仕様
互換性 = トップハット
長さ = 1m
奥行 = 35mm
高さ = 7.5mm
DINレールタイプ = 無孔
材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする