※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
UK18-8(SUS304) パンチング浅型ざる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
400
注文コード
09456562
品番
37.5cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,350
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
150
穴径(Φmm)
(パンチング)2.2
外径(mm)
400
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(mm)
375