パンチング水切りざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09456632 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SUS304 高さ(mm)75 穴径(Φmm)(パンチング)2.2 外径(mm)193 内径(mm)180 TKG品番9-0264-0601 TKG品番(2017)6-0250-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする