UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
パンチング水切りざる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09456657
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS304
高さ(mm)
95
穴径(Φmm)
(パンチング)2.2
外径(mm)
256
内径(mm)
240
TKG品番
9-0264-0603
TKG品番(2017)
6-0250-0603