パンチング水切りざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09456666 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質SUS304 高さ(mm)110 穴径(Φmm)(パンチング)2.2 外径(mm)286 内径(mm)270 TKG品番9-0264-0604 TKG品番(2017)6-0250-0604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする