※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK18-8(SUS304) パンチング深型ザル(荒目)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09456702 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 高さ(mm)200 穴径(Φmm)(パンチング)2.2 外径(mm)355 内径(mm)330 用途食品の洗浄用 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0264-0503 TKG品番(2017)6-0250-0503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
具材の水切り

ちょうどよいサイズで、深めであるため、多めの材料も一度に水切りできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする