イザメシ おかず

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18個) 種類しっかりおでん 賞味期限製造より3年 内容量(g)330/1袋 注文コード09458305 品番おでん(18個入)
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,582
販売価格(税別)
9,798
この商品は種類・賞味期限・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

種類しっかりおでん 用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。 内容量(g)330/1袋 賞味期限製造より3年 原材料水煮大根(インドネシア産)、ゆで玉子、大判揚げ、こんにゃく、ちくわ、水煮たけのこ、牛すじ、結び昆布、おでん汁の素(しょうゆ、食塩、ぶどう糖果糖液糖、かつおエキス、煮干、野菜エキス、たん白加水分解物、かつお節、さば節、昆布エキス)、水あめ、かつおエキス/ソルビトール、加工でんぷん、調味料(アミノ酸等)、水酸化Ca、酸化防止剤(V.E)、V.C、(一部に卵・小麦・牛肉・さば・大豆を含む) アレルギー卵、小麦、牛肉、さば、大豆 栄養成分1食(330g)当たり/エネルギー:175kcal、たんぱく質:14.7g、脂質:6.1g、炭水化物:15.4g、食塩相当量:4.1g※推定値
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
非常食
その他業種

大根はちょっとしょっぱい。ぶりは固め。まぁ問題なく食べられる。

2024-11-04
用途:
非常食
製造業

長期保存がきくので非常時用に購入しました。試しに食べてみると思った以上に美味しくて常備しておくにはちょうど良いと思います。

対象商品:
09733228
2023-10-14
用途:
災害用備蓄食料

定期交換時に試食した感想です。
味は濃いめでスープも人により好みが分かれるかもしれません。しかし非常用と考えればしっかりした1食分のおかずとなります。

1人が参考にしています
対象商品:
09733228
2022-04-18
用途:
備蓄のため
その他業種

大変な時こそ美味しいものを食べたいので必ず味見しています。他の商品(保存食ではなく、スーパーで購入したレトルトスープカリー)に入っていたゆで卵が不自然な味だった為、こちらの卵も期待してなかったのですが、おいしい卵でした。スープの味もちょうど良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
09733228
2021-07-14
用途:
社内の災害時備蓄食料品
建設業・工事業

他にも豚汁、ブリ大根、肉じゃががあったので、割引クーポンでまとめ買いしました。食べていないので味の評価はできませんが、とりあえずひと安心です。

対象商品:
53805177
2021-02-13
用途:
昼食に‥
その他業種

保存食なので、まったく、期待してなかったが‥‥
鍋で、温めて…カレールーを少し加えたら・・・・・
かなり、おいしくなったww
また、安く変えれば・・ほかのシリーズも試してみたいね。

対象商品:
09458305
2020-04-07
用途:
保存食として
建設業・工事業

かなり煮込んだ感じとなっており、美味しくいただきました。評判どおりだと思います。

対象商品:
09733228
2020-03-17
用途:
非常時の用意
モテギ人財支援事務所 様 (その他業種)

思ったよりも量が少ないなと思いました、一食分として他のものと組み合わせるといいかもしれない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする