イザメシ セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6組) セット内容プレーンデニッシュ(3年保存)、しっかりおでん(3年保存)、ふわふわ玉子粥(3年保存)、ごろごろ肉じゃが(3年保存)、7年保存水500ml 種類スピードセット 注文コード09458454 品番スピードセット(6組)
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容プレーンデニッシュ(3年保存)、しっかりおでん(3年保存)、ふわふわ玉子粥(3年保存)、ごろごろ肉じゃが(3年保存)、7年保存水500ml 賞味期限水:製造より7年、プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが:製造より3年 栄養成分商品により 原材料商品により 種類スピードセット アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、さば、大豆、鶏肉
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする