イザメシ デリ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(18個) 注文コード 09458497 品番 濃厚トマトのスープリゾット(18個入)
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。

種類濃厚トマトのスープリゾット 用途長期保存食、行楽、アウトドアなど 内容量(g)265/1袋 賞味期限製造より3年 原材料野菜(玉ねぎ、にんじん、キャベツ、セロリ、パプリカ、コーン、枝豆)、トマトジュース(イタリア製造)、トマトピューレ、ソテードオニオン、玄米(国産)、大麦(もち麦)、野菜エキス、オリーブオイル、おろしにんにく、食塩、こしょう/酸化防止剤(V.C)、(一部に大豆を含む) アレルギー大豆 栄養成分1食(265g)当たり/エネルギー:158kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:3.6g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:1.4g※推定値
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23423873
2016-08-25
用途:
避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする