曜日別特売
3023 フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ) 09458716

3023 フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ) 09458716
3023 フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ) 09458716
3023 フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ) 09458716
3023 フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ) 09458716

フォーミングウルトラクリーナー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード09458716品番3023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー
金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。

用途
自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂
家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃
質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09458716
2023-12-18
用途: プラスチック容器の洗浄
運輸・通信業

頑固な工業油の洗浄に、いくつかのクリーナーを使用した中で一番強力だったので何度もリピートしています。

対象商品 : 09458716
2021-10-17
用途: 愛車のメンテナンス用
運輸・通信業

レザーシートの手入れに良いと聞き、購入いたしました。
表皮を傷めることなく積年の汚れを除去することができ、評判通りの逸品でした。

対象商品 : 09458716
2021-06-12
用途: エンジン周りのメンテナンスに使っています
三瓶農園農・林・水産業

こんな素晴らしい物はないと思います。使い始めてからは、エンジン始動もよく、エンジントラブルもなくなり助かっています。仲間にも勧めました。

対象商品 : 09458716
2022-09-22
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ピッチクリーナーでは取れない汚れが取れるので満足ですが、泡から液状に変わるのが早すぎるのが欠点

対象商品 : 09458716
2019-07-31
用途: バイク、車のメンテ

思っていたほどは汚れ落ちしない。もう少し泡の持ちが良く洗浄力が高い製品は他にもあるので…

3が参考にしています
対象商品 : 09458716
2018-12-20
用途: 油の汚れおとし
不動産業

換気扇のファンに使ってみたのですが
満足するほど落ちないですねぇ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする