画像準備中

RS PRO Pクリップ ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09458815 品番479-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。
耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。
独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。
RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。
特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。
</li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケーブルの固定 </li> <li>ケーブル及びチューブ </li> <li>家庭用機器 </li> <li>電子機器及び機械 </li> </ul>

仕様
クローズド内径 = 25.4mm
幅 = 12mm
下穴径 = 4.6mm
材質 = ナイロン
コーティング/ライニング = なし
色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする