画像準備中

RS PRO ニトリル 断熱シート, 11 m<sup>2</sup> x 1000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09458876 品番485-971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

RS PRO V20

仕様
材料 = ニトリル
動作温度 Max = 105℃
長さ = 11 m2
幅 = 1000mm
厚さ = 13mm
密度 = 50kg/m3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mK
カラー = 黒
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする