画像準備中

RS PRO ニトリル 断熱シート, 10m x 1000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09458885 品番486-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

BS476 Part 7:1997 Class 1 BS476 Part 6:1989 BS4370 Part 2:1973 DIN53495 DIN4109. 絶縁シートクラス0. 完全フレキシブルシート 特に、貯水槽、グループ分けされた配管、ダクト、アクセスが困難な場所などのより広いエリアに最適 2メートルシート単位又はロール長で購入 -40 → +116℃の温度範囲(平坦面に取り付けた場合は、動作温度が85℃を超えないようにする必要がある) April 2006 Building RegulationsのPart Lに準拠

仕様
材料 = ニトリル
動作温度 Max = 105℃
長さ = 10m
幅 = 1000mm
厚さ = 9mm
密度 = 50kg/m3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mK
カラー = 黒
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする