画像準備中

チェックバルブ RS PRO 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459086 品番486-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 〜 1 インチ、 PN10 1.1/4 〜 2 インチ、 PN8 2.1/2 〜 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性

仕様
タイプ = シングル
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 16バール
ねじの呼び径 = 1-1/4インチ
スレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする