ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
全長L(mm)
205
注文コード
09459301
品番
IT50R/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
MK9/MK9RE-F
MK8/MK3AIR-SP
全長L(mm)
205
結束径(Φmm)
10〜44
色
乳白色
寸法H(mm)
25.0
寸法F(mm)
29.0
寸法E(mm)
-
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(Φmm)
8.0
グレード
標準
寸法B(mm)
8.0
寸法C(mm)
6.0
寸法T(mm)
1.2
寸法G(mm)
-
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[22.96]