マーキングタイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 全長L(mm)205 注文コード09459317 品番IT50R/3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長L・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
MK9/MK9RE-F
MK8/MK3AIR-SP
全長L(mm)205 結束径(Φmm)10〜44 乳白色 寸法H(mm)25.0 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 材質66ナイロン 寸法A(mm)4.7 寸法D(Φmm)8.0 グレード標準 寸法B(mm)8.0 寸法C(mm)6.0 寸法T(mm)1.2 寸法G(mm)46.0 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする