ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09459353
品番
RA9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
乳白色
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
12.2
寸法A(mm)
18.8
寸法D(Φmm)
8.8
グレード
標準
寸法E(mm)
2.1
寸法B(mm)
18.8
寸法C(mm)
7.5
推奨静荷重(N[g])
2.45(250)