ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09459362
品番
RA13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
乳白色
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
16.2
寸法A(mm)
24.8
寸法D(Φmm)
12.6
グレード
標準
寸法E(mm)
2.1
寸法B(mm)
24.8
寸法C(mm)
10.0
推奨静荷重(N[g])
2.45(250)