ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
リボンケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
09459387
品番
TY8H1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
乳白色
材質
66ナイロン
グレード
標準
適合ビス
M3
推奨静荷重(N[g])
2.45[250](1個当り)
注意
※ビス止めタイプとしてTY8H1(同サイズ)があります。