画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459540 品番486-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。
このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。
ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 15mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20 bar
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
曲げ半径 = 40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする