GTS 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 09459685

手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 グレー/ブラック 注文コード09459685 品番GTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。
人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。
結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。
切断後のバンドが散乱しない安全設計です。

グレー/ブラック 適合バンド幅(mm)1.8〜5.7 幅(mm)183 長さ(mm)135 仕様ナイロン結束バンド専用 材質ハウジングプラスチック 質量(g)278 用途結束バンドの締め付けと切断に。 トラスコ品番252-1881

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09459685 GTS 24890337 GTS-E 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 1丁 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890337
2018-11-26
用途:
車両用電気機器の配線作業
個人のお客様

従来タイトンのMK8を使用していましたが、こちらを1台試してみたところ非常に切り口がきれいでほぼニッパーでの切り直しが必要なかったので、すべてこちらに交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24890337
2018-11-20
用途:
結束バンドの切断
株式会社光栄 様 (製造業)

他社のに比べて、切り口がとても綺麗に切れておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24890337
2017-04-14
用途:
電線の結束
株式会社はざま牧場 様

締め付け力を最大にしても緩い段階で締め付けが終わってしまう
故障ではないかと疑ってしまうぐらい
一度点検をしてもらいたい

1人が参考にしています
対象商品:
09459685
2015-04-22
用途:
ケ−ブルの配線

持ちやすく使い勝手がいいので、2台購入いたしました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする