Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
中型四角スイッチカバー2コ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09459992
品番
DS4711
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.07
種類
13ミリカバー
外形寸法(mm)
106×106
寸法H(mm)
13.0
板厚(mm)
1.6
JIS規格
JIS C8340