画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459996 品番489-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。
最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。
最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。
厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。
電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。
特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。
ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。
一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。
通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。
これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。
ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
種類 = HASPロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = スチール
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 25mm
併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする