中型四角ブランクカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460001 品番DS4211
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460001
2019-07-16
用途:
電源穴補修
卸売・小売業

タイルカーペットの床ですが、店舗のレイアウト変更時に、古い電源の穴を塞ぐのに使用しています。薄くて丈夫で適度な大きさで便利です。

対象商品:
09460001
2018-10-27
用途:
4インチアウトレックスボックスを主に中継ボックスとして使用するため、ブランクカバーを使用します。
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

商品としては普通の鉄板なので問題はありません、すぐに納品されるのとコスパが良いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする