大型四角スイッチカバー1コ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09460017 品番 DS4612
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 種類13ミリカバー 寸法H(mm)13.0 板厚(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 質量(kg)0.15 用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460017
2016-08-17
用途:
電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする