Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
大型四角スイッチカバー2コ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09460026
品番
DS4712
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
種類
13mmカバー
用途
埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
122×122
寸法H(mm)
13.0
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき