曜日別特売
11-99-4-2 DWood series 木棚用プライスレール アイリスオーヤマ 09460089

11-99-4-2 DWood series 木棚用プライスレール アイリスオーヤマ 09460089
11-99-4-2 DWood series 木棚用プライスレール アイリスオーヤマ 09460089

DWood series 木棚用プライスレール

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個適合幅/1200mm用、木棚厚み/26mm用注文コード09460089品番11-99-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
シリーズDWood series木棚高さ(mm)30厚さ(mm)1素材塩ビ幅(mm)1198適合幅/1200mm用、木棚厚み/26mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする