画像準備中

RS PRO 印刷済み黒ラベル 120枚入り 黒 Silver Calibrated

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120個) 注文コード09460136 品番496-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。
この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。
この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。
特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 黒
背景色 = Silver
パック入り数 = 120
長さ = 40mm
幅 = 15mm
テキストメッセージ = Calibrated
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする