Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の アダプタ(締付/穴あけ)
ソケットアダプター段付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09460281
品番
EZ9HX100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7
適合機種
EZ76A1
仕様
ボール付
トラスコ品番
450-8947
種別
ソケットアダプター段付タイプ
質量(g)
38
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
12.7