画像準備中

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09460425 品番501-764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

UL、CSA、NEMKO. 互換性については、ジャンパバーを参照. 3層端子. センサ / アクチュエータ用途で接続密度を向上するトリプルデッカー ジャンパバーを使用してすべてのレベル間でクロス接続可能 3入力1出力デザインのため、一般的な用途で簡素化を実現 24 V PNP / NPNバージョンには内部接続の赤のLED付き 3レベルすべてに5 mmのクリップインマーカーを取り付け可能 トップハット及びGレール用取り付け脚

仕様
種類 = エンドカバー
併用可能製品 = DINレール端子台
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする