画像準備中

チェーン RS PRO 黒, 黄 for use with バリア、ポスト、標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460511 品番503-685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。
これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。
このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。
使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。
RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。
メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
職場や日常生活の中で人を保護することができます。
明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。
積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。
これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。
RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
バリアタイプ = バリケードチェーン
色 = 黒、 黄
材質 = ポリプロピレン
バリア材質 = PP
長さ = 25m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする