画像準備中

RS PRO なし オレンジ、白 500 mm PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460590 品番503-754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

RS Pro カラーコーン. RS Pro Orange と White のプラスチック製反射コーンは、倉庫、工場、駐車場などのさまざまな用途に適しています。
カラーコーンは、路上の車両や歩行者を安全な方法で誘導するために使用し、危険性を警告することもできます。
このコーンは、 Durable and 反射型で、夜間に視認できます。
使用可能なオプション: ; 503-681-PP 503-681-PP コーン 30 cm ; 503-754-PP 503-754-PP コーン 50 cm ; 503-691 503-691 - PP コーン 75 cm RS Pro のカラーコーンは、業務用にも一般用途にも適しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 . 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点. .クラス 1 反射型コーン .ポリプロピレン製 - Durable . 2 本の反射ストライプ - 暗い場所でも視認性が高い .色: Orange と White .一般的な用途にはコーンを使用 - オプションのチェーンまたはフックを取り付けることができます .使いやすく、必要な場所に簡単に設置できます。
接続は不要です .使用していないときは積み重ねることができ、便利なストレージです. 用途. カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
多くの環境で、安全な方法でトラフィックをリダイレクト、減速、及び停止するために使用されます。
この RS Pro 警告コーンは、次の分野で使用できます。
コマーシャル .工業用 . 医療 .安全性 .交通 .制限区域. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
高さ = 500 mm
色 = オレンジ、白
材質 = PP
反射 = あり
重み付き = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする