東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701N-FW
注文コード
09460615
品番
LEKR660701FN-LD9
参考基準価格(税別)
¥165,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
セット内容
器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701N-FW
材質
鋼板/白、下面カバー:乳白
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可