富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
制動抵抗器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
2.2
タイプ
10%EDタイプ
注文コード
09461146
品番
DB2.2-2C
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
電圧(V)
200
寸法H(mm)
188
適合機種
インバータ:Mini(C2)、Ace(E3)、MEGA(G2)
質量(kg)
0.8
タイプ
10%EDタイプ
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
67
寸法H1(mm)
172
寸法W1(mm)
-
モーター容量(kW)
2.2