画像準備中

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 30mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09461186 品番514-736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PEEK CF30. PEEK CF30は、非常に過酷な用途向けの30 %のカーボン繊維で強化された半結晶構造の高性能熱可塑樹脂です。
機械エンジニアリング、自動車産業、核及び真空テクノロジー、輸送及びコンベアテクノロジー、繊維、梱包及び紙加工機械、精密エンジニアリング、化学エンジニアリング、航空宇宙産業などの分野に最適です。
高い熱機械的強度 優れた耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性 優れた剛性 高い寸法安定性 優れた耐摩耗性 電気的絶縁なし 難燃性等級: UL94 V-0

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 30mm
密度 = 1.44g/cm3
引張強度 = 215 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 255ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする