曜日別特売

RS PRO スチールシム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09461430品番518-801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。
あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。
ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。
このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。
; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています </li> <li>ロックウェル硬さ: C40-45 </li> <li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています </li> <li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。
産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。
こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。
これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。
<ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。
</li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。
<ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
</li> </ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。
これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。

仕様
材料 = ステンレス鋼
厚さ = 0.1mm
長さ = 1.25m
幅 = 150mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする