東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
注文コード
09461769
品番
LEKR414203W-LS9
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83