LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付 セット内容器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-PS 注文コード09462119 品番LEKT414523N-LD9
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・セット内容など48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付 セット内容器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-PS 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 調光方式PWM制御 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする