LEKT420523HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック 4000K 09462243

LEKT420523HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック 09462243 LEKT420523HN-LS9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック 09462243

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-42001-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-HG 注文コード09462243 品番LEKT420523HN-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は仕様・セット内容など28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-42001-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-HG 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 光源寿命40000時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,950 / 税込 ¥5,445
北海道地方数量1につき ¥4,950 / 税込 ¥5,445
沖縄地方数量1につき ¥9,850 / 税込 ¥10,835
離島数量1につき ¥17,050 / 税込 ¥18,755

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする