LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色白色 光束(Lm)800 注文コード09462557 品番LEKT207083W-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は光源色・光束など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-20701-LD9、LEDバー:LEEM-20083W-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 機能- 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間 光束(Lm)800 演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする