東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光源色
温白色
光束(Lm)
800
注文コード
09462575
品番
LEKT207083WW-LD9
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-20701-LD9、LEDバー:LEEM-20083WW-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
70
定格電圧(V)
AC100〜242(電圧フリー)
機能
-
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
800
演色指数(Ra)
83
取扱説明書:
(1MB)