HFISP P4 M16×1.5 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09463063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5注文コード09463063品番HFISP P4 M16×1.5
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M16×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)32溝数3材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)14.6山数1.5呼び16全長L(mm)95ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)16シャンク長ls(mm)43内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードHFISPS016O
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする