HDISP P4 M14×1.5 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09463176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×1.5全長(mm)88注文コード09463176品番HDISP P4 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M14×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)30シャンク径(mm)12溝数3材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り全長(mm)88ピッチ(mm)1.5規格JIS等級P4寸法d(mm)12下穴径(Φmm)12.6山数1.5呼び14全長L(mm)88ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数2.5寸法l(mm)30めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12寸法l2(mm)40推奨切削速度(m/min)20m/min以下シャンク長ls(mm)40内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676スルーホール有りスパイラル溝角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードHDISPS014O突き出しセンタ有無
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする